サンワダイレクト
セキュリティ
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様
マスターキー対応
セット内容
本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)
5
ワイヤー長さ(m)
1.8
本体形状
一体型
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
スロット
取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応
鍵
シリンダー錠(50種類)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44889278
200-SL095
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください