マグネットホルダー

マグネットホルダー - サンワダイレクトマグネットホルダー - サンワダイレクトマグネットホルダー - サンワダイレクトマグネットホルダー - サンワダイレクトマグネットホルダー - サンワダイレクトマグネットホルダー - サンワダイレクトマグネットホルダー - サンワダイレクトマグネットホルダー - サンワダイレクト

iPhoneをMacのWEBカメラとして使用する、連携カメラ機能使用時に便利なiPhone用マグネットホルダーです。
無段階角度調整ができるので、カメラアングルを自由に調整することができます。
iPhoneを表裏リバーシブルで設置できるので背面のカメラ側を使った連携カメラでの使用に加えて、iPhoneの画面を見ながらSNSのチェックなど2通りの使い方ができます。
Magsafeに対応していないハードケースには付属の金属シールを貼り付けて使うことができます。
使用しない時はホルダーを折りたたんでモニター背面側に収納できるので、視界に残らずスッキリ使えます。

仕様フレキシブルアーム:非対応セット内容マグネットホルダー、マウントベース、金属リングシール、両面テープ(予備)材質アルミ製適合機器(台数)1マグネット対応両面テープ対応角度調節対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889427200-STN073
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする