USBハブ

USBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクト

iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。
ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。
厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。
MacbookのType-Cポートにも対応します。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。
マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。
SDカード、 microSDカードの読み書きができます。
microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。

セット内容専用ネジ(4cm)ポート数4ポート対応OS【macOS】Monterey12、BigSur11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11【Windows】11、 10、 8.1、 8コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数3供給電流(mA)約900通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbpsコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A 、Type-C内容量1個
注意
※本製品はすべてのUSB機器に接続、 動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応していますが、 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。
USBハブ、 増設のUSBポートではご使用いただけません。
※本製品はType-Cポートをパソコンに挿すだけで使用できますが、 USBの認識エラーにより動作しない場合があります。
再度抜き差しをお試しください。
これは本製品の不具合、 故障ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44889540400-ADR330W
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする