曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクト

画角35度の超狭角WEBカメラ
自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します
マイク非搭載のシンプルモデル
フルHDでの撮影が可能な200万画素
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件
Intel Core i3 1.2GHzと同等
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き

仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、取扱説明書質量(g)120ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50レンズF2.1 f=8mmセンサーCMOS、1/2.7インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大250解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス手動画素数200万画素フレームレート30fps画角(水平)35度、(対角)44度ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離3cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)1内容量1個
注意
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 各種ビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
※インターネットの設定やセキュリティ設定によりビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889594400-CAM103
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする