ディスプレイ

ディスプレイ - サンワダイレクトディスプレイ - サンワダイレクトディスプレイ - サンワダイレクトディスプレイ - サンワダイレクトディスプレイ - サンワダイレクトディスプレイ - サンワダイレクトディスプレイ - サンワダイレクトディスプレイ - サンワダイレクト

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。
モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行う事ができます。
MacBookにも対応。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です
モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
画面は左右視野角170度のTFTモニタ
モニタに自立型のスタンドを内蔵

セット内容HDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.0m)USB A-TypeCケーブル(1.5m)取扱説明書本体対応OSWindows11、10、8.1、8(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/Android 12~9(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)最大消費電力(W)12.5液晶パネルIPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)輝度220cd/m2最大解像度(表示)1920×1080応答速度25ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、HDMI、USB Aポート×1(USB2.0)視野角(左右:上下)170度:170度スピーカー1W×2(ステレオ)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1コントラスト1000:1タッチパネル方式静電容量方式 10点マルチタッチ調整機能輝度調整カメラ仕様モバイルディスプレイ表示寸法(mm)(面積)344.16×193.59最大表示色1677万色内容量1個
注意
※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889750400-LCD006
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする