ルーペ

ルーペ - サンワダイレクトルーペ - サンワダイレクトルーペ - サンワダイレクトルーペ - サンワダイレクトルーペ - サンワダイレクトルーペ - サンワダイレクトルーペ - サンワダイレクトルーペ - サンワダイレクト

自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
クリップアームを搭載。
手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。
※レンズの可視部分は125mmです

付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889768400-LPE021
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする