オーディオキャプチャケーブル

オーディオキャプチャケーブル - サンワダイレクトオーディオキャプチャケーブル - サンワダイレクトオーディオキャプチャケーブル - サンワダイレクトオーディオキャプチャケーブル - サンワダイレクトオーディオキャプチャケーブル - サンワダイレクトオーディオキャプチャケーブル - サンワダイレクトオーディオキャプチャケーブル - サンワダイレクトオーディオキャプチャケーブル - サンワダイレクト

レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。
USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。

仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフトセット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書電源USBバスパワー(DC5V)ケーブル長(m)約0.7対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。接続(パソコン)USB Aコネクタ適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器インターフェース【接続端子】USB2.0準拠サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2)記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合対応アプリケーションAudacity(付属)音声入力RCA・ステレオミニシステム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889960400-MEDI017
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする