曜日別特売

カセットテープ変換プレーヤー

カセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクト

カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。
本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。

仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書消費電力(W)約4電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。ケーブル長(m)約1.5周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安サンプリング(レート)44.1kHz対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32保存形式USBメモリ接続端子(メモリー)USB Aポートスピーカー1W音声記録MPEG-1(mp3)アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合テープ(対応)ノーマルポジション(Type I)受信局FM:76~108MHzAM:530~1600kHz音声入力カセットテープ+マイク入力適合容量(GB)(メディア)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889969400-MEDI043
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする