ビデオキャプチャーボックス

ビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクト

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。

仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書消費電力(W)約2.5電源DC5V/2Aケーブル長(m)約0.7適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)インターフェース【接続端子】USB2.0準拠最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p解像度(録画)720×480対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS保存形式USBメモリ・microSDカード接続端子(メモリー)USB AポートスロットmicroSDカードスロット記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。音声入力RCA音声端子(L/R)フレームレート30fps音声(取込方式)AAC※48kHz対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)映像出力HDMI端子映像入力RCA映像端子適合容量(GB)(メディア)最大32給電端子USB Type-Cポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889978400-MEDI046
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする