曜日別特売

ヘッドマイク

ヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP105)で使用できるヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。

型式単一指向性エレクレット型ケーブル長(m)約1対応機種400-SP105周波数特性100Hz~10000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB )S/N比60db以上インピーダンス(Ω)680(1KHz)動作電圧(V)1~5内容量1個
注意
※本製品は400-SP105専用です。
※他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890118400-SP105HM
オープン
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする