曜日別特売

スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト

IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。
操作のしやすい大き目のボタンを搭載。
フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。
apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。
最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。
約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。

適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)(実用)10(5+5)サイズ(inch)(スピーカー)1.5(45mm)連続使用時間6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時保護等級(JIS)IPX7周波数特性90~20000Hz送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック通信距離10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーマイク/スピーカー(マイク)無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)(ロード)4オーディオコーデックSBC、 apt-x、 apt-X LowLatency対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890127400-SP106
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする