曜日別特売

スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト

モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。
底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。
2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。
USBケーブル一本で使用できます。
USBケーブルを接続するだけで使用できます。
操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。
3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。
パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。

セット内容取説、製品本体電源USB電源最大出力(W)(実用)6ケーブル長(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50周波数特性60-15000Hz入力端子USBスピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mmインピーダンス(Ω)(ロード)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890154400-SP109
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする