曜日別特売

ドッキングステーション

ドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクト

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
(DisplayPortのみ最大4K/30Hz)
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。

仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)4ポート電源セルフパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)最大解像度(対応)4K/60Hzコネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPortスロットカードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート)通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。対応プロトコルIPv4、 IPv6内容量1個
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890240400-VGA020
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする