エクステンダー

エクステンダー - サンワダイレクトエクステンダー - サンワダイレクトエクステンダー - サンワダイレクトエクステンダー - サンワダイレクトエクステンダー - サンワダイレクトエクステンダー - サンワダイレクトエクステンダー - サンワダイレクトエクステンダー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。
HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。
ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。
定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。

伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。最大解像度1920×1080(1080p)対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)入力信号HDMIインターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力信号HDMI対応HDCP1.3HDMI規格HDMI Ver1.4無線通信方式ワイヤレス電源USB接続台数4セット(200平方メートル内※動作保証外)遅延時間(ms)(映像)100以内最大消費電力(W)2.5動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80結露なきこと湿度範囲(%)(保管)5~90%結露なきことセット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど保管温度(℃)-10~60周波数帯域(GHz)5.1~5.25内容量1個
注意
※本製品は同一空間内(約200m2)での同時使用セット台数について最大4セットまで同時使用できる性能を有していますが、接続機器・電波環境により動作結果が大きく異なります。複数セット同時使用については動作保証外とさせて頂きます。※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。 その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。※本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器と混信することはありません。※すべての機器での動作を保障するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送距離(m)
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890258400-VGA022最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。4セット(200平方メートル内※動作保証外)
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44890258
2024-03-19
用途: 会議用として使用
三菱自動車ロジテクノ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも大きすぎないので持ち運びやすく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする