極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白直径(Φmm)(ケーブル)約3.5種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm内容量1本