曜日別特売

アンテナケーブル

アンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクト

極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。

種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cコネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890285500-AT001-3W約3(SR間)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
44890294500-AT001-5W約5(SR間)
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする