曜日別特売

分岐アダプタ

分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。
PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可)
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。

シルバー構造STPコネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890434500-LAN2EX5-2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする