曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。

仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型スイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターなしアース端子なし差込口ノーマルタイプ、6個口マグネットなしUSBポート数2ポートプラグ形状スイングUSBポート定格出力:DC5V・3.4A間隔(mm)(差込口)30差込口形状2P雷ガードなし内容量1個
注意
※USBケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890775700-TAP046DBRM
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする