曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト

雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。

外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り)適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)2シャッターありアース端子なしマグネットありプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)(差込口)34差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)470雷ガードあり内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890967700-TAP061-2DBRMノーマルタイプ
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
44890976700-TAP061-2LMノーマルタイプ
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
44890985700-TAP062-2DBRMノーマルタイプ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
44890994700-TAP062-2LMノーマルタイプ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
44891010700-TAP063-2DBRMノーマルタイプ
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
44891019700-TAP063-2LMノーマルタイプ、6個口
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする