曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

コンパクトサイズで持ち運びが便利なLEDライト
面発光LEDで、輝度が高く明るい光を広範囲に照らしてくれます。
先端LEDも作業灯として使用でき、マグネット固定も可能です。
ペンのようにクリップが付いているので、胸ポケットなどにも差して持ち運びができます。
自転車などに取り付けるアタッチメントが付属しており、夜間でも補助灯として、走行にも使えるLEDです。

仕様(照度範囲)約90mセット内容USBケーブル、バイクアタッチメント使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4.5~6電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.2連続使用時間約30時間High:約2時間Mid:約4時間Low:約30時間COB:約6.5時間定格出力DC5V 1.2Ah光源昼白色3段階明るさ調整可能充電時間約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×26×30クリップ幅(mm)約24.5~32LED1粒CreeLED×1、COB×1、RED/GreenLED×1コネクタmicroUSBバッテリー容量(mAh)800光束(Lm)約400、High:約400、Mid:約200、Low:約5、COB:約150LED寿命(時間)約30000調光方式3段階High、Mid、Low防水IPX6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891159800-LED064
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする