LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

動画配信やオンライン会議などで表情を明るく照らすことができます。
デスクトップモニター、ノートパソコンへの引っ掛けと、据え置きで使うことができます。
バッテリー式で電源のない場所でも使用できます。
フリマアプリなど明るさの欲しい場所で使用もできます。
360°回転や上下の角度調節が可能です。
充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
三脚穴付きなので、別売りのカメラ三脚にも取り付け可能です。

セット内容800-LED066本体、スタンド、充電ケーブル1本使用温度範囲(℃)約0~40消費電力(W)約5ケーブル長(m)約1.5本体寸法(mm)約95×28.5×236連続使用時間約10時間約10時間(暗い)~約2時間(明るい)※充電ケーブルに接続していない場合定格出力5V/1A色温度約3000~7200K充電時間約2時間LED20粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)約240※バッテリー残量により明るさに変動がありますLED寿命(時間)約20000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891177800-LED066
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする