曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。
側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。
ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。
クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。
クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。

仕様(照度範囲)約45m※スポットLEDセット内容USBケーブル材質ABS樹脂、アルミ全長(mm)約135直径(Φmm)約15.4(ペン先)、約20(本体)使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.8連続使用時間(時間)最大約5光源昼白色バッテリー容量(Ah)0.5クリップ幅(mm)約0~3.5充電時間(時間)約2LED約1粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300LED寿命(時間)約30000防水性IP54調光方式無段階電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891195800-LED068
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする