LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。
人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。
点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。
昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。
電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。
設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。
LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。

使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムポリマー電池センサー角度120°/距離約3~5m光源昼白色、電球色、温白色LED寿命(時間)約30000調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し内容量1個
注意
※本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。
※長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
バッテリー容量(mAh)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891238800-LED072SVType-C充電ケーブル×1、アタッチメント×2約0.8900約130、最小:6.5、側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
44891256800-LED073SVType-C充電ケーブル×1、アタッチメント×2約1.31500約270、最小:13.5、側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
44891274800-LED074SVType-C充電ケーブル×1、アタッチメント×2約1.82200約350、最小:18、側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
44891229800-LED072BKType-C充電ケーブル×1アタッチメント×2約0.8900約130、最小:6.5、側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光
オープン
取扱い終了
返品不可
44891247800-LED073BKType-C充電ケーブル×1アタッチメント×2約1.31500約270、最小:13.5、側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光
オープン
取扱い終了
返品不可
44891265800-LED074BKType-C充電ケーブル×1アタッチメント×2約1.82200約350、最小:18L、側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする