LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。
作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。

光源SMD2835LED11粒光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180LED寿命(時間)約10000調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891290800-LED075
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする