変換アダプタ

変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト

2.5インチHDDやSSDが電源不要でUSB接続出来る変換アダプタ
工具不要。
HDD・SSDのSATAコネクタにこの変換アダプタを接続し、PCにUSB接続するだけで使えます。
USB3.0対応で高速伝送
最大6GbpsのSATAⅢに対応(USB3.0の最大理論値は5Gbps)

仕様チップ:JMICRON社製 JMS578付属品本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)0.287対応OSWindows11、10、8.1、8、7※この表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標です。使用チップJMICRON社製 JMS578対応機種Windowsパソコン ※USB3.0/2.0を搭載したパソコン。USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。インターフェースUSB/USB Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver. 2.0上位互換)HDD側/SATA(SATAⅢ対応)ドライブサイズ2.5インチHDD/SSD対応インチサイズ2.5容量(TB)(対応最大)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891299800-TK030
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする