サトーパーツ
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
主:ポリプロピレン (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:100以上
リード線
有り
色(本体)
グレー
端子
リード線 1.25sq.
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 (1分間)
内容量
1個
注意
※任意の位置でリード線を切断してご使用ください。
※感電の危険がありますので電圧がかかった状態でヒューズホルダーを開かないでください。
※ヒューズとの接触が不安定となり異常発熱・発火の原因となりますのでクリップは変形させないでご使用下さい。
※直射日光が当たる場所、屋外でのご使用は避けてください。
※溶剤や油の種類によっては、製品に溶解が生じる場合がありますので十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839815
F-850-L
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください