曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)特性背裏メッシュ、ファスナーポケット、胸二重ポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ(隠し)、脇ポケット、袖口ドットボタン材質(ボタン)ドットボタン:金属材質(ファスナー)樹脂内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448440943048-00ネイビーSS1004054
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441103048-00ネイビーS1064356
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441193048-00ネイビーM1104558
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441283048-00ネイビーL1144760
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441373048-00ネイビーLL1184961
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441463048-00ネイビー3L1225161
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441553048-00ネイビー4L1285362
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441643048-00ネイビー5L1365663
10,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441803048-00ネイビー6L1445963
11,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441983048-00ブルーSS1004054
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442073048-00ブルーS1064356
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442163048-00ブルーM1104558
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442253048-00ブルーL1144760
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442343048-00ブルーLL1184961
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442503048-00ブルー3L1225161
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442593048-00ブルー4L1285362
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442683048-00ブルー5L1365663
10,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442773048-00ブルー6L1445963
11,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442863048-00ブルー8L1606163
13,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
448442953048-00シルバーグレーSS1004054
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443043048-00シルバーグレーS1064356
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443203048-00シルバーグレーM1104558
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443293048-00シルバーグレーL1144760
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443383048-00シルバーグレーLL1184961
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443473048-00シルバーグレー3L1225161
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443563048-00シルバーグレー4L1285362
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443653048-00シルバーグレー5L1365663
10,300
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
448443743048-00シルバーグレー6L1445963
11,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443903048-00シルバーグレー8L1606163
13,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
448443993048-00ライトブラウンSS1004054
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444083048-00ライトブラウンS1064356
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444173048-00ライトブラウンM1104558
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444263048-00ライトブラウンL1144760
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444353048-00ライトブラウンLL1184961
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444443048-00ライトブラウン3L1225161
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444603048-00ライトブラウン4L1285362
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444693048-00ライトブラウン5L1365663
10,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444783048-00ライトブラウン6L1445963
11,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444873048-00ライトブラウン8L1606163
13,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
448441893048-00ネイビー8L1606163
13,000
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする