曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - 桑和長袖シャツ - 桑和長袖シャツ - 桑和長袖シャツ - 桑和長袖シャツ - 桑和長袖シャツ - 桑和長袖シャツ - 桑和長袖シャツ - 桑和

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)特性背裏メッシュ、ファスナーポケット、胸二重ポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ(隠し)、袖口ドットボタン,サイドスリット材質(ボタン)ドットボタン:金属材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖内容量1枚
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448445053048-02ネイビーS1024256
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448445143048-02ネイビーM1064458
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448445303048-02ネイビーL1104660
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448445393048-02ネイビーLL1144861
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448445483048-02ネイビー3L1185061
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
448445573048-02ネイビー4L1245262
9,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
448445753048-02ネイビー6L140863
10,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
448445843048-02ネイビー8L1566063
12,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446003048-02ブルーSS963954
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446093048-02ブルーS1024256
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446183048-02ブルーM1064458
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446273048-02ブルーL1104660
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446363048-02ブルーLL1144861
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446453048-02ブルー3L1185061
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446543048-02ブルー4L1245262
9,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446703048-02ブルー5L1325563
9,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446793048-02ブルー6L140863
10,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446883048-02ブルー8L1566063
12,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
448446973048-02シルバーグレーSS963954
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447063048-02シルバーグレーS1024256
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447153048-02シルバーグレーM1064458
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447243048-02シルバーグレーL1104660
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447403048-02シルバーグレーLL1144861
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447493048-02シルバーグレー3L1185061
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447583048-02シルバーグレー4L1245262
9,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447673048-02シルバーグレー5L1325563
9,700
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
448447763048-02シルバーグレー6L140863
10,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447853048-02シルバーグレー8L1566063
12,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
448447943048-02ライトブラウンSS963954
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448103048-02ライトブラウンS1024256
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448193048-02ライトブラウンM1064458
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448283048-02ライトブラウンL1104660
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448373048-02ライトブラウンLL1144861
9,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448463048-02ライトブラウン3L1185061
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448553048-02ライトブラウン4L1245262
9,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448643048-02ライトブラウン5L1325563
9,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448803048-02ライトブラウン6L140863
10,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
448448893048-02ライトブラウン8L1566063
12,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
448444963048-02ネイビーSS963954
9,000
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
448445663048-02ネイビー5L1325563
9,700
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする