桑和
カーゴパンツ
信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用
種別
カーゴスラックス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)
特性
タックボタン、カーゴファスナーポケット、カラビナループ、ドットボタン(隠し)、カーゴポケット、ペン差し
材質(ボタン)
フロントファスナー/タックボタン/ドットボタン/ドットボタン(隠し):金属
材質(ファスナー)
カーゴファスナー:樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844898
3048-08
ネイビー
GS
76
30
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844907
3048-08
ネイビー
GM
76
31
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844916
3048-08
ネイビー
GL
76
32
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844925
3048-08
ネイビー
GLL
76
33.25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844934
3048-08
ネイビー
G3L
76
34.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844950
3048-08
ネイビー
70
80
30
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844959
3048-08
ネイビー
73
80
30.75
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844968
3048-08
ネイビー
76
80
31.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844977
3048-08
ネイビー
79
80
32.25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844986
3048-08
ネイビー
82
80
33
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44844995
3048-08
ネイビー
85
80
33.75
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845004
3048-08
ネイビー
88
80
34.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845020
3048-08
ネイビー
91
80
35.25
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845029
3048-08
ネイビー
95
80
36.25
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845038
3048-08
ネイビー
100
80
37.5
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845047
3048-08
ネイビー
105
78
38.75
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845056
3048-08
ネイビー
110
78
40
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845074
3048-08
ネイビー
130
78
45
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845090
3048-08
ブラック
GS
76
30
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845099
3048-08
ブラック
GM
76
31
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845108
3048-08
ブラック
GL
76
32
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845117
3048-08
ブラック
GLL
76
33.25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845126
3048-08
ブラック
G3L
76
34.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845144
3048-08
ブラック
73
80
30.75
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845160
3048-08
ブラック
76
80
31.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845169
3048-08
ブラック
79
80
32.25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845178
3048-08
ブラック
82
80
33
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845187
3048-08
ブラック
85
80
33.75
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845196
3048-08
ブラック
88
80
34.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845214
3048-08
ブラック
95
80
36.25
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845230
3048-08
ブラック
100
80
37.5
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845239
3048-08
ブラック
105
78
38.75
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845248
3048-08
ブラック
110
78
40
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845257
3048-08
ブラック
120
78
42.5
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845266
3048-08
ブラック
130
78
45
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845275
3048-08
ブルー
GS
76
30
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845284
3048-08
ブルー
GM
76
31
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845300
3048-08
ブルー
GL
76
32
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845309
3048-08
ブルー
GLL
76
33.25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845318
3048-08
ブルー
G3L
76
34.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845327
3048-08
ブルー
70
80
30
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845336
3048-08
ブルー
73
80
30.75
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845345
3048-08
ブルー
76
80
31.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845354
3048-08
ブルー
79
80
32.25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845370
3048-08
ブルー
82
80
33
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845379
3048-08
ブルー
85
80
33.75
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845388
3048-08
ブルー
88
80
34.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845397
3048-08
ブルー
91
80
35.25
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845406
3048-08
ブルー
95
80
36.25
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845415
3048-08
ブルー
100
80
37.5
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ