桑和
半袖ポロシャツ
ナイロン高混率による接触冷感性
吸汗速乾加工によるドライ感
デオドラントテープ付き
開閉が簡単なスナップボタン仕様(第2第3ボタン)
反射テープによる高視認性
ファスナーポケット付き
混率(%)
ナイロン77、ポリウレタン23
機能
ストレッチ、冷感、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射
特性
衿共生地、ロゴ入りラインテープ、台衿仕様、ロゴ入り糸付けボタン、スナップボタン、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、スリット裏ロゴ入りラインテープ、デオドラントテープ、反射テープ
材質(ボタン)
樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846980
0395-51
ネイビー
S
92
40
20
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846989
0395-51
ネイビー
M
98
42
21
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846998
0395-51
ネイビー
L
104
44
22
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847007
0395-51
ネイビー
LL
110
46
23
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847016
0395-51
ネイビー
3L
118
48
24
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847025
0395-51
ネイビー
4L
125
50
25
¥
6,300
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847034
0395-51
ブラック
S
92
40
20
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847050
0395-51
ブラック
M
98
42
21
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847059
0395-51
ブラック
L
104
44
22
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847068
0395-51
ブラック
LL
110
46
23
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847077
0395-51
ブラック
3L
118
48
24
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847086
0395-51
ブラック
4L
125
50
25
¥
6,300
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44847095
0395-51
チャコールグレー
S
92
40
20
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847104
0395-51
チャコールグレー
M
98
42
21
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847120
0395-51
チャコールグレー
L
104
44
22
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847129
0395-51
チャコールグレー
LL
110
46
23
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847138
0395-51
チャコールグレー
3L
118
48
24
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847147
0395-51
チャコールグレー
4L
125
50
25
¥
6,300
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください