桑和
長袖パーカー
紫外線遮断率94%
高機能スピードライ使用
特殊生地による綿のような肌触りと高い速乾性
高いストレッチ性
種別
パーカー
混率(%)
ポリエステル100
機能
防シワ、速乾性
特性
ロゴ入りラインテープ、絞りスピンドル、ロゴ入りコードエンド、カンガルーポケット ( 野帳が入る )、ミニポケット、袖ペン差し、シリコンワッペン
材質(ファスナー)
樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847576
8255-04
ブラック
S
99
64
80
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847585
8255-04
ブラック
M
104
66
83
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847594
8255-04
ブラック
L
108
68
86
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847610
8255-04
ブラック
LL
112
70
89
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847619
8255-04
ブラック
3L
117
72
92
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847628
8255-04
ブラック
4L
123
74
93
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847637
8255-04
グレー
S
99
64
80
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847646
8255-04
グレー
M
104
66
83
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847655
8255-04
グレー
L
108
68
86
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847664
8255-04
グレー
LL
112
70
89
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847680
8255-04
グレー
3L
117
72
92
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44847689
8255-04
グレー
4L
123
74
93
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください