桑和
カーゴパンツ
信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用
種別
カーゴスラックス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)
特性
タックボタン、カラビナループ、ドットボタン(隠し)
材質(ボタン)
タックボタン/ドットボタン(隠し):金属
材質(ファスナー)
金属
内容量
1本
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845844
3048-09
ネイビー
GS
76
30
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845860
3048-09
ネイビー
GM
76
31
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845869
3048-09
ネイビー
GL
76
32
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845878
3048-09
ネイビー
GLL
76
33.25
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845887
3048-09
ネイビー
G3L
76
34.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845896
3048-09
ネイビー
70
80
30
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845905
3048-09
ネイビー
73
80
30.75
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845914
3048-09
ネイビー
76
80
31.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845930
3048-09
ネイビー
79
80
32.25
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845939
3048-09
ネイビー
82
80
33
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845948
3048-09
ネイビー
85
80
33.75
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845957
3048-09
ネイビー
88
80
34.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845966
3048-09
ネイビー
91
80
35.25
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845975
3048-09
ネイビー
95
80
36.25
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44845984
3048-09
ネイビー
100
80
37.5
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846000
3048-09
ネイビー
105
78
38.75
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846009
3048-09
ネイビー
110
78
40
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846018
3048-09
ネイビー
120
78
42.5
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44846027
3048-09
ネイビー
130
78
45
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846036
3048-09
ブラック
GS
76
30
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846045
3048-09
ブラック
GM
76
31
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846054
3048-09
ブラック
GL
76
32
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846070
3048-09
ブラック
GLL
76
33.25
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846079
3048-09
ブラック
G3L
76
34.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846088
3048-09
ブラック
70
80
30
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846097
3048-09
ブラック
73
80
30.75
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846106
3048-09
ブラック
76
80
31.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846115
3048-09
ブラック
79
80
32.25
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846124
3048-09
ブラック
82
80
33
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846140
3048-09
ブラック
85
80
33.75
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846149
3048-09
ブラック
88
80
34.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846158
3048-09
ブラック
91
80
35.25
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846167
3048-09
ブラック
95
80
36.25
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846176
3048-09
ブラック
100
80
37.5
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846185
3048-09
ブラック
105
78
38.75
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846194
3048-09
ブラック
110
78
40
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846210
3048-09
ブラック
120
78
42.5
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846219
3048-09
ブラック
130
78
45
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846228
3048-09
ブルー
GS
76
30
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846237
3048-09
ブルー
GM
76
31
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846246
3048-09
ブルー
GL
76
32
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846255
3048-09
ブルー
GLL
76
33.25
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846264
3048-09
ブルー
G3L
76
34.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846280
3048-09
ブルー
70
80
30
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846289
3048-09
ブルー
73
80
30.75
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846298
3048-09
ブルー
76
80
31.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846307
3048-09
ブルー
79
80
32.25
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846316
3048-09
ブルー
82
80
33
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846325
3048-09
ブルー
85
80
33.75
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846334
3048-09
ブルー
88
80
34.5
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ