アーテック[学校教材・教育玩具]
作品収納バック不織布製 大 白 マチ付(15cm)
(1件のレビュー)
マチ15cmの大容量!面ファスナーで口をとめられる 中敷き付きでしっかり収納4切作品が入る!
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
630×460×150
色
白
種類
手提げ袋
入数(枚)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839989
11168
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください