アーテック[学校教材・教育玩具]
作品収納バック大不織布製 薄桃
補強加工で丈夫!
生地が厚い!
このサイズでこの価格!
(630×460mm)学年・クラスごとに色わけができる!
肩にかけられ地面に擦らない!
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
455×655
色
薄桃
種類
手提げ袋
入数(枚)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839998
11326
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください