セイニチ(生産日本社)
ラミジップクリア LZシリーズ
衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。
仕様
(透湿度)11.0~13.0g/日
材質
PA(ナイロン)・PE(ポリエチレン)の二層フィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+90
酸素透過度(cm
3
/m
2
)
59.0~65
底幅(cm)
6
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840235
LZ-34L
(幅)340×(チャック下)480
1-6552-14
¥
6,970
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
44840244
LZ-30L
(幅)300×(チャック下)420
1-6552-13
¥
5,330
取扱い終了
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください