曜日別特売

デュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ

デュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ - デュポンデュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ - デュポンデュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ - デュポンデュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ - デュポンデュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ - デュポンデュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ - デュポン

この製品はデュポン(TM)タイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。
滅菌証明付き
Chemical

用途製薬・医療機器製造等仕様フード付き、袖口・足首ゴム入、袖口サムループ付、ファスナーカバー付、滑り止め付の靴底、二重の個別包装内容量1箱(20袋×1着)
注意
※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R) は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44840260IC193DS-XXL(XXLサイズ)186~19465-6899-44116~124
73,920
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
44840269IC193DS-XL(XLサイズ)180~18865-6899-43108~116
73,920
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44840278IC193DS-S~17065-6899-40~92
73,920
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
44840287IC193DS-M(Mサイズ)168~17665-6899-4192~100
73,920
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
44840296IC193DS-L(Lサイズ)174~18265-6899-42100~108
73,920
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする