インターネット接続で映画や音楽など充実のラインナップ。インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。
タッチジェスチャー操作。S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。
車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。
IPSディスプレイ。178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。
オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。
GPSナビゲーション。時間補正付き内蔵アンプ/DSP。プライバシー保護、音声コマンドアシスタント、機能を備えたスーパーBluetooth。車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。
仕様システム情報:SoCチップ UIS9863オクタコア1.6GHz(ARM Cortext A55)、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語、メモリの組み合わせ:2G+32G、インターネットモジュール:2.4G/5G WIFI、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、DSP/内蔵パワーアンプ:DSP/4×45/4×24ms(EQ)、単眼360アルゴリズム、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット付属品電力ケーブル、16P-転-20P電力ケーブル、リアカメラ入力、RCAコネクタ、ラインアウトコンバーター、外部マイク、USB延長ケーブル、GPSアンテナ、アダプティブケージ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、マニュアル、取り付けネジ、スクリーンプロテクター色ブラック保証期間1年画面サイズ258mm×160mm内容量1台