ATOTO
広角バックカメラ
ブラケットで穴を開ける必要はありません。そしてそれはあなたのナンバープレートの情報をブロックしません。
仕様
イメージセンサーフォーマット:1 /2.9インチCMOS、ピクセル:1280(H)×720(V)、ホワイトバランス:自動、バックライト補正:はい、ノイズリダクション:3D DNR、ビデオフレームレート:720P @ 30FPS、ビデオ信号出力:アナログHD信号、1.0 Vp-p /75Ω、リアビューガイドライン:組み込みではなく、カーステレオシステムによって提供されます、暗視:はい、レンズ視野角:180度
色
ブラック
使用温度(℃)
‐30~+80
使用電圧(V)
DC3.3~5
防水保護等級
IP67
動作電流(mA)
130~150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44843997
AC-HD03LR-A
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください