BOSCH(ボッシュ)
受光器
レーザーの照射位置を正確に把握できます。
用途
レーザーの照射位置の確認に使用
付属品
キャリングバッグ
適合機種
レーザー墨出し器 GLL3-80P
質量(g)
190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75×141×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844024
LR2
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください