受光器ホルダー

受光器ホルダー - BOSCH(ボッシュ)受光器ホルダー - BOSCH(ボッシュ)

受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。

用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。適合機種受光器 LR6、LR7材質PC-GF10質量(g)147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448440401608M00C1L
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする