曜日別特売

ニトリル手袋 L

ニトリル手袋  L - 大和物産

強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。
目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。
無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。
パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。
感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。

材質ニトリルゴムブルーサイズフリー質量(g)4(1枚あたり)入数(枚)100機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性全長(cm)24中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)21粉有無粉なしエンボス加工なし内容量1箱(100枚)
注意
※体質によってはアレルギー反応により、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44847707-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする