コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×19.5×49[突起部除く]表示部TN液晶電源電圧(V)DC12/24基本仕様OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料受信周波数【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)内容量1個