ジェイワークスプランニング
ニトリルディスポ手袋 ビルメン
袖口が長く、水が入りにくい
二重構造で優れた耐久性
油に強いニトリルゴム
手にフィットして使いやすい
左右兼用で経済的
粉無しタイプ(パウダーフリー)
用途
ビルの清掃作業などに最適♪
農作業や機械整備、水回りの作業などにも。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
中指約0.28、手のひら約0.22
色
グリーン×ブルー
入数(枚)
20
全長(cm)
約29
粉有無
粉なし
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847969
JCM-073-20P
M
約7
約19
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44847978
JCM-073-20P
L
約7.3
約21.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
44847987
JCM-073-20P
LL
約7.6
約23.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください