カラーシステムフィット

カラーシステムフィット - AICA(アイカ工業)カラーシステムフィット - AICA(アイカ工業)カラーシステムフィット - AICA(アイカ工業)カラーシステムフィット - AICA(アイカ工業)
長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48377859QNY 10335K1セット(4枚)木目
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48377868QJN 10336K1セット(4枚)木目
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48377877Q-1661KM1セット(4枚)単色
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48377886Q-1604KM1セット(4枚)単色
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44855005Q-1604KM1枚単色
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44855014Q-1661KM1枚単色
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44855030QJN 10336K1枚木目
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44855039QNY 10335K1枚木目
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44855005Q-1604KM48377886Q-1604KMQ-1604KM カラーシステムフィット AICA(アイカ工業) 48377886カラーシステムフィットAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります。
44855014Q-1661KM48377877Q-1661KMQ-1661KM カラーシステムフィット AICA(アイカ工業) 48377877カラーシステムフィットAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります。
44855030QJN 10336K48377868QJN 10336KQJN 10336K カラーシステムフィット AICA(アイカ工業) 48377868カラーシステムフィットAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります。
44855039QNY 10335K48377859QNY 10335KQNY 10335K カラーシステムフィット AICA(アイカ工業) 48377859カラーシステムフィットAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする