ベルタッチ

ベルタッチ - AICA(アイカ工業)ベルタッチ - AICA(アイカ工業)ベルタッチ - AICA(アイカ工業)ベルタッチ - AICA(アイカ工業)ベルタッチ - AICA(アイカ工業)ベルタッチ - AICA(アイカ工業)
長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95単色
関連資料:(1.87MB)
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48374998XE-505K1セット(4枚)
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48375007XE-504K1セット(4枚)
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48375016XE-503K1セット(4枚)
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48375025XE-502K1セット(4枚)
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48375034XE-501K1セット(4枚)
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44857857XE-501K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44857866XE-502K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44857875XE-503K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44857884XE-504K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44857900XE-505K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44857857XE-501K48375034XE-501KXE-501K ベルタッチ AICA(アイカ工業) 48375034ベルタッチAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
108,800
税込119,680
内容量に違いがあります。
44857866XE-502K48375025XE-502KXE-502K ベルタッチ AICA(アイカ工業) 48375025ベルタッチAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
108,800
税込119,680
内容量に違いがあります。
44857875XE-503K48375016XE-503KXE-503K ベルタッチ AICA(アイカ工業) 48375016ベルタッチAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
108,800
税込119,680
内容量に違いがあります。
44857884XE-504K48375007XE-504KXE-504K ベルタッチ AICA(アイカ工業) 48375007ベルタッチAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
108,800
税込119,680
内容量に違いがあります。
44857900XE-505K48374998XE-505KXE-505K ベルタッチ AICA(アイカ工業) 48374998ベルタッチAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
108,800
税込119,680
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする