アイカメタリックポリ

アイカメタリックポリ - AICA(アイカ工業)アイカメタリックポリ - AICA(アイカ工業)アイカメタリックポリ - AICA(アイカ工業)アイカメタリックポリ - AICA(アイカ工業)
長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5抽象
関連資料:(0.26MB)
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48371218UP-2842M1セット(6枚)
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48371227UM-28541セット(6枚)
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48371236UM-28521セット(6枚)
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48371245UM-28511セット(6枚)
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44861646UM-28511枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44861655UM-28521枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44861664UM-28541枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44861680UP-2842M1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44861646UM-285148368856UM-2851UM-2851 アイカメタリックポリ AICA(アイカ工業) 48368856アイカメタリックポリAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります。
44861655UM-285248368847UM-2852UM-2852 アイカメタリックポリ AICA(アイカ工業) 48368847アイカメタリックポリAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります。
44861664UM-285448368838UM-2854UM-2854 アイカメタリックポリ AICA(アイカ工業) 48368838アイカメタリックポリAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります。
44861680UP-2842M48368829UP-2842MUP-2842M アイカメタリックポリ AICA(アイカ工業) 48368829アイカメタリックポリAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする