神馬本店
ジャケット
クラス感あるグレーツイードのノーカラージャケット。軽い着心地で安心の制菌機能も備え、環境にも配慮したエコ素材。
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865548
WN82J-2
5号
37
56
56
88
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
44865557
WN82J-2
7号
38
57
57
91
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
44865566
WN82J-2
9号
39
58
58
94
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
44865575
WN82J-2
11号
40
59
59
97
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
44865584
WN82J-2
13号
41
59
60
101
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
44865600
WN82J-2
15号
42
59
60
105
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
44865609
WN82J-2
17号
43
60
61
111
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください