神馬本店
ワンピース
上品なグレーツイードに配色を利かせ美しい立ち姿に。ふんわり軽いとろみ素材の袖は動きやすさも抜群。
材質
ツイード:ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%) 無地:ポリエステル100%
色
グレー
性別
女性用
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865618
WN80W-2
1枚
70
36
47
92
制菌加工、ホームクリーニング可能
¥
30,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
44865627
WN80W-2
1枚
73
37
47
93
制菌加工、ホームクリーニング可能
¥
30,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
44865636
WN80W-2
1枚
76
38
48
94
制菌加工、ホームクリーニング可能
¥
30,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
44865645
WN80W-2
1枚
79
39
48
95
制菌加工、ホームクリーニング可能
¥
30,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
44865654
WN80W-2
1枚
83
40
49
96
制菌加工、ホームクリーニング可能
¥
30,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
44865670
WN80W-2
1枚
87
41
49
96
制菌加工、ホームクリーニング可能
¥
30,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
86331360
WN80W-2
1着
92
42
50
97
機能制菌加工、ホームクリーニング可能
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
86331369
WN80W-2
1着
98
43
50
97
機能制菌加工、ホームクリーニング可能
¥
39,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください