神馬本店
ベスト
上質感あふれるグレーツイードに繊細なパイピングでアクセントを。軽快な着心地の制菌&エコ素材。
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865679
WN80V-2
5号
32
49
83
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
44865688
WN80V-2
7号
33
50
86
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
44865697
WN80V-2
9号
34
51
89
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
44865706
WN80V-2
11号
35
52
92
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
44865715
WN80V-2
13号
36
53
96
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
44865724
WN80V-2
15号
37
53
100
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
44865740
WN80V-2
17号
38
54
106
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
44865749
WN80V-2
19号
39
54
112
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください