神馬本店
美形スカート:Aライン
きちんと感あるツイードのAラインスカート。ラク伸び美形(ミカタ)ウエストで締め付け感なしの着心地に。
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
性別
女性
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865758
WN80S-2
SS
58
91
54
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
44865767
WN80S-2
S
61
94
55
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
44865776
WN80S-2
M
64
97
56
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
44865785
WN80S-2
L
67
100
57
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
44865794
WN80S-2
LL
71
104
58
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
44865810
WN80S-2
XL
75
108
58
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
44865819
WN80S-2
4L
80
113
59
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
44865828
WN80S-2
5L
86
119
59
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください